Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

VDE kombinált szerelőfogó

VDE kombinált szerelőfogó
FOGÓ-VDE-MULTIFUNKCIÓS-200MM

Cikksz. 071401 511
EAN 4046777690750

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Kombinált fogó villanyszereléshez

6 funkció egyetlen fogóban


  • Lapos és kerek anyagok megfogása

  • Hajlítás

  • Sorjázás

  • Kábelvágás

  • Csupaszolás

  • Érvéghüvelyek krimpelése


Tulajdonságok


  • Kábelvágó olló precíziós vágóéllel (indukciósan edzett)

  • A pofán erős külső perem a süllyesztett elosztódobozok kezeléséhez és a bevezető lyukak sorjátlanításához

  • Ergonomikus, csúszásmentes, kétkomponensű kényelmes fogantyú széles VDE gallérral a biztonságos munkavégzés érdekében

  • Csupaszító furatok 0,75–1,5 mm² és 2,5 mm² huzalokhoz

  • Krimpelőpofa érvéghüvelyekhez 0,5–2,5 mm²

  • Elvágja a tömör Cu és Al kábeleket 5 x 2,5 mm²-ig/Ø 15 mm-ig
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC).

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk